Beli Rotary Hammer Makita di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- BOSCH SDS Plus-5X Hammer Drill BitDeskripsi:SDS Plus-5X Hammer Drill Bit
- BOSCH Hammer Drill SDS Max-4 (Mata Bor Tembok Beton)Deskripsi:Mata bor palu SDS-max-4. Sesuai untuk beton dan beton diperkuat, kerja tembokDapat digunakan pada semua palu rotari dengan penggenggam SDS-max4 pemotong dengan harga-kinerja yang dioptimalkanatribut:
- Cutting Direction: Kanan
- Drill Bit Shape: Two Grooves
- BOSCH Hammer Drill SDS Plus-1Deskripsi:Mata bor palu SDS-plus-1. Mata bor SDS-plus-1 menawarkan kualitas konsisten dan performa andal dengan harga tak terkalahkanSesuai untuk dinding bata dan beton
- BOSCH Chisel SDS Max for Heavy Rotary and Demolition Hammers Flat ChiselDeskripsi:Pahat datar dengan poros SDS-plus. Usia Lama dengan masa pakai 30% lebih lama dan daya buang material 15% lebih tinggi. Untuk penggunaan melalui sampiran pahat SDS-plus atau langsung pada palu SDS-plus dengan pengalang rotasi.
- Makita Gerinda TanganDeskripsi:Produk Gerinda Tangan dari Makita ini memiliki kecepatan mesin mulai dari 6,600 - 11,000 RPM, cocok untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan juga pemakaian sehari-hari
- Makita Cordless Hammer Drill DriverDeskripsi:Makita memiliki range produk Cordless Hammer Driver Drill yang lengkap dengan kapasitas bateri 10.8V digunakan untuk industri manufaktur, perakitan furniture dan pemakaian rumah tangga
- HiKOKI Cordless Rotary HammerDeskripsi:HiKOKI DH 18DSL 18V SDS+ Rotary Hammer Drill (Body Only) The HiKOKI DH 18DSL SDS-Plus Hammer Drill is a powerful machine with 1.4 Joules of impact energy. HiKOKI is the new brand name for Hitachi. The Drill has a full load impact rate of of 3100 per minute which gives this 18 Volt Hammer a capacity in concrete of 16mm. Machine is sold in a cardboard carton without battery or charger.Comes With:- Side Handle- Depth Stop
- TRUSCO Copper Hammeratribut:
- Handle Material: Hickory
- Head Material: Copper and Brass
- Kenmaster Palu Bodem (Palu Batu)atribut:
- Color: Orange
- KRISBOW Palu Chippingatribut:
- Type: Chipping Hammer
- Size (g): 300
- Material: Steel
- Dimensions (mm): 260x130x35
- Handle Material: Steel
- Size (lbs): 0.66
- Makita Mesin Bor Bobok Beton SDS-Plusatribut:
- Capacity Steel (mm): 13
- Capacity Wood (mm): 32
- Power Supply Cord (m): 4
- Capacity Concreate: With Diamond Core Bit: 65 mm; With T.C.T. Bit: 24 mm
- Continuous Rating Input: 780 W
- Dimensions: 407 x 120 x 220 mm
- Impacts Per Minute: 0 - 4,500 ipm
- No. Load Speed: 0 - 1,000 rpm
- HILTI Hammer Drill SDS Plus 2-Cutter Carbide HeadDeskripsi:Applications- Drilling holes for metal and plastic anchorsPackage content- 1x Hammer drill bit TE-C(2) 6/11atribut:
- Connection End: TE-C (SDS-plus)
- Base Material: Concrete, Brick, Masonry, Sand-lime block, Natural stone
- Working Mode: Hammer drilling, Drilling only
- Head Shape: 2 cutters
- Head Material Composition: Tungsten Carbide
- Number of Cutting Edges: 2
- Product Class: Premium
Daftar Harga Rotary Hammer Makita Terbaru February 2026
| BOSCH SDS Plus-5X Hammer Drill Bit | Rp53.900 |
| BOSCH Hammer Drill SDS Max-4 (Mata Bor Tembok Beton) | Rp569.900 |
| BOSCH Hammer Drill SDS Plus-1 | Rp26.900 |
| BOSCH Chisel SDS Max for Heavy Rotary and Demolition Hammers Flat Chisel | Rp229.900 |
| Makita Gerinda Tangan | Rp869.900 |
| Makita Cordless Hammer Drill Driver | Rp2.999.900 |
| HiKOKI Cordless Rotary Hammer | Rp9.099.900 |
| BULL Armature for Makita Rotary Hammer | Rp289.900 |
| BULL Stator for Makita Rotary Hammer | Rp139.900 |
| Makita Mesin Bor Listrik | Rp429.900 |
Data diperbarui pada 17/02/2026 (Harga belum termasuk PPN)




















































































































































/34P101003112-20.jpg)










/3hP103565125-1.jpg)